Bailey - BEE Capsule JC G4 12V 35W Clair 535lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension - HG4012035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux de la source - 535 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681076354
Réf. Sonepar
03637107635
Réf. Fournisseur
HG4012035
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
535 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
2917 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
30 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.