Bailey - BEE Capsule JC G4 24V 5W Clair 55lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension - HG4024005

CopieCopie
Bailey - BEE Capsule JC G4 24V 5W Clair 55lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 30 lm

  • puissance de la source lumineuse - 5 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681076422

Réf. Sonepar

03637107642

Réf. Fournisseur

HG4024005

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

30 lm

puissance de la source lumineuse:

5 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

208 mA

diamètre:

8 mm

longueur totale:

30 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Capsule JC G4 24V 5W Clair 55lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension compacte

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.