Bailey - BEE Capsule JC G4 6V 5W Clair 50lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension - HG4006005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux de la source - 50 lm
puissance de la source lumineuse - 5 W
température de couleur - 3200 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681075609
Réf. Sonepar
03637107560
Réf. Fournisseur
HG4006005
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
50 lm
puissance de la source lumineuse:
5 W
température de couleur:
3200 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
833 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
30 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.