Bailey - BEE Capsule JC G6.35 12V 35W Clair 350lm 2000h 10x44mm Lampe halogène TBT - HG6012035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 350 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681076750
Réf. Sonepar
03637107675
Réf. Fournisseur
HG6012035
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
350 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
2917 mA
diamètre:
10 mm
longueur totale:
44 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.