Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 12V 35W Clair 650lm 2000h 10x44mm Lampe halogène TBT - HY6012035

CopieCopie
Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 12V 35W Clair 650lm 2000h 10x44mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 650 lm

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681087930

Réf. Sonepar

03637108793

Réf. Fournisseur

HY6012035

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

650 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

2917 mA

diamètre:

10 mm

longueur totale:

44 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Capsule JC GY6.35 12V 35W Clair 650lm 2000h 10x44mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.