Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 42V 150W Clair 2200lm 2000h 13x50mm Lampe halogène TBT - HY6042150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 2200 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681088715
Réf. Sonepar
03637108871
Réf. Fournisseur
HY6042150
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
2200 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
42...42 V
courant nominal:
3571 mA
diamètre:
13 mm
longueur totale:
50 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.