Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 42V 50W Clair 950lm 2000h 11x44mm Lampe halogène TBT - HY6042050

CopieCopie
Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 42V 50W Clair 950lm 2000h 11x44mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 950 lm

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681088685

Réf. Sonepar

03637108868

Réf. Fournisseur

HY6042050

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

950 lm

puissance de la source lumineuse:

50 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

42...42 V

courant nominal:

1190 mA

diamètre:

11 mm

longueur totale:

44 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Capsule JC GY6.35 42V 50W Clair 950lm 2000h 11x44mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.