Bailey - BEE Chariot élévateur Bay15d 48V 8W Clair 25x50mm Lampe automobile - AY5048008

CopieCopie
Bailey - BEE Chariot élévateur Bay15d 48V 8W Clair 25x50mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 8 W

  • Culot - BAY15d

  • tension de lampe - 48...48 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681006405

Réf. Sonepar

03637100655

Réf. Fournisseur

AY5048008

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

8 W

Culot:

BAY15d

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

50 mm

diamètre:

25 mm

BEE Chariot élévateur Bay15d 48V 8W Clair 25x50mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.