Bailey - BEE Cordon Alimentation 350cm avec Prise Euro + Interrupteur + Douille E14 Noire - 145952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3.5 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power cord
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681459522
Réf. Sonepar
03637145952
Réf. Fournisseur
145952
Réf. Commerciale
Bailey
longueur:
3.5 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
tension nominale (Un):
220...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Oui
diamètre externe approx.:
6 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Avec cet ensemble complet avec cordon, prise, interrupteur et prise EU, vous pouvez accrocher votre propre lampe tres vite. Après avoir vissé la lampe, vous pouvez profiter de votre propre bel éclairage.