fin de vie

Bailey - BEE Couleur Sphérique G45 E14 240V 25W Jaune 45x75mm Lampe à incandescence - KE475240025Y

CopieCopie
Bailey - BEE Couleur Sphérique G45 E14 240V 25W Jaune 45x75mm Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681095096

Réf. Sonepar

03637109509

Réf. Fournisseur

KE475240025Y

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

couleur:

jaune

diamètre:

45 mm

longueur totale:

75 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Couleur Sphérique G45 E14 240V 25W Jaune 45x75mm Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.