Bailey - BEE Couleur Standard A55 E27 240V 15W Rouge 55x95mm Lampe à incandescence - G27240015R

CopieCopie
Bailey - BEE Couleur Standard A55 E27 240V 15W Rouge 55x95mm Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E27

  • modèle - autre

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681058961

Réf. Sonepar

03637105896

Réf. Fournisseur

G27240015R

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

E27

modèle:

autre

flux lumineux de la source:

0 lm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

tension de lampe:

220...240 V

prise avec 3 contacts:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

rouge

diamètre:

55 mm

longueur totale:

95 mm

antichoc:

Non

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

A17

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Couleur Standard A55 E27 240V 15W Rouge 55x95mm Lampe à incandescence Couleur

Les Atouts de l'article:

Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.