Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 24V 150W Clair 1100lm 2000h 8x117mm halogène - HR117024150

CopieCopie
Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 24V 150W Clair 1100lm 2000h 8x117mm halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

1100 lm
Voir les options disponibles1000 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W
Voir les options disponibles200 W

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 1100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681086872

Réf. Sonepar

03637108687

Réf. Fournisseur

HR117024150

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

1100 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

6250 mA

diamètre:

8 mm

longueur totale:

117 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Double culot Renforcée R7s 24V 150W Clair 1100lm 2000h 8x117mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.