Bailey - BEE Double envelope Tube JDD E14 240V 100W Clair 1380lm 2000h 26x87mm Halogène - HD14240100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux de la source - 1380 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681074022
Réf. Sonepar
03637107402
Réf. Fournisseur
HD14240100
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
1380 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
87 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
26 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.