Bailey - BEE Douille en Aluminium Noir mat 60x100mm ajustable 3 anneaux M10 Max 60W - 144469

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - noir

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681444696

Réf. Sonepar

03637144469

Réf. Fournisseur

144469

Réf. Commerciale

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

noir

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Douille en Aluminium Noir mat 60x100mm 3 anneaux M10 Max 60W - A combiner avec nos cordons textiles

Les Atouts de l'article:

Cette douille décoratif en aluminium noire est spécialement conçue pour les lampes à col épais et à raccord plus long. Parce que la douille est plus grande et a des anneaux réglables, le cou et la monture tiennent toujours parfaitement dans ce douille