Bailey - BEE Douille G9.5 pour lampes halogènes max 1000W câble 20cm Gris - 142614

CopieCopie
Bailey - BEE Douille G9.5 pour lampes halogènes max 1000W câble 20cm Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • couleur - gris

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681426142

Réf. Sonepar

03637142614

Réf. Fournisseur

142614

Réf. Commerciale

Bailey

douille:

autre

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

couleur:

gris

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Douille G9.5 max 1000W avec fil d'alimentation 200mm Gris - spéciale pour lampes halogènes utilisées en studio, projection, théâtre, et applications spécifiques

Les Atouts de l'article:

Avec le bon support de lampe, vous pouvez facilement connecter votre lampe. Portez toujours une attention particulière à la puissance et/ou à la température maximales autorisées.