Bailey - BEE Douille GY9.5 Céramique+Clips Longueur du câble 20cm - ZGY95997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
matériau - céramique
type de fixation - autre
couleur - blanc
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Special lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681171134
Réf. Sonepar
03637117113
Réf. Fournisseur
ZGY95997
Marque
Bailey
douille:
autre
matériau:
céramique
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
modèle:
autre
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec le bon support de lampe, vous pouvez facilement connecter votre lampe. Portez toujours une attention particulière à la puissance et/ou à la température maximales autorisées.


