Bailey - BEE Douille pour fausse bougie E14 Thermoplastique M10x1 Noire Ø22mm 100/120mm - 145454

CopieCopie
Bailey - BEE Douille pour fausse bougie E14 Thermoplastique M10x1 Noire Ø22mm 100/120mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - autre

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681454541

Réf. Sonepar

03637145454

Réf. Fournisseur

145454

Marque

Bailey

douille:

E14

matériau:

autre

type de fixation:

autre

couleur:

noir

modèle:

autre

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Douille pour fausse bougie E14 Thermoplastique M10x1 Noir Ø22mm longueur ajustable 100/120mm - fausses bougies vendues séparément sous refs 145459 à 145465

Les Atouts de l'article:

Douille pour fausse bougie E14 adaptée aux fourreaux en plastique. Avec cette combinaison vous pouvez imiter l'effet d'une ancienne bougie en cire.