Bailey - BEE E10 Ballon 11x24mm 24V 50mA 0.05A 1.2W Clair 3.8lm 2000h C-2F Lampe mini - E24024050

CopieCopie
Bailey - BEE E10 Ballon 11x24mm 24V 50mA 0.05A 1.2W Clair 3.8lm 2000h C-2F Lampe mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.2...1.2 W

  • flux lumineux de la source - 3.8 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681025666

Réf. Sonepar

03637102569

Réf. Fournisseur

E24024050

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1.2...1.2 W

flux lumineux de la source:

3.8 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

sphère

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

11 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

50 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE E10 Ballon 11x24mm 24V 50mA 0.05A 1.2W Clair 3.8lm 2000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)