Bailey - BEE E10 Tube 10x28mm 6.3V 320mA 0.32A 2W Clair 2000h C-2R Lampe miniature - E28006320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
flux lumineux de la source - 10 lm
Culot - E10
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 6.3...6.3 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature edison screw
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681026298
Réf. Sonepar
03637102630
Réf. Fournisseur
E28006320
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
2...2 W
flux lumineux de la source:
10 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6.3...6.3 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
28 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
320 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)