Bailey - BEE E10 Tube 10x28mm 6V 830mA 0.83A 5W Clair 2000h C-2R Lampe miniature - E28006830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 5...5 W 
- flux lumineux de la source - 20 lm 
- Culot - E10 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 6...6 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Miniature edison screw
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681026380
Réf. Sonepar
03637102638
Réf. Fournisseur
E28006830
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
5...5 W
flux lumineux de la source:
20 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6...6 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
28 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
830 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)


