Bailey - BEE E12 C35 35x95mm 240V 25W 1500h Clair Lampe à incandescence - CE298240025

CopieCopie
Bailey - BEE E12 C35 35x95mm 240V 25W 1500h Clair Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E12

  • tension de lampe - 240...240 V

  • forme de la lampe - standard

  • modèle - clair

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681020913

Réf. Sonepar

03637102091

Réf. Fournisseur

CE298240025

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E12

tension de lampe:

240...240 V

forme de la lampe:

standard

modèle:

clair

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

incolore

longueur totale:

98 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BEE E12 C35 35x95mm 240V 25W 1500h Clair Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.