Bailey - BEE E14 Tube 13x30mm 12V 120mA 0.12A 1.45W Clair 2000h C-2V Lampe miniature - E30012120

CopieCopie
Bailey - BEE E14 Tube 13x30mm 12V 120mA 0.12A 1.45W Clair 2000h C-2V Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.45...1.45 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681029145

Réf. Sonepar

03637102916

Réf. Fournisseur

E30012120

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1.45...1.45 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E14

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

13 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

120 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE E14 Tube 13x30mm 12V 120mA 0.12A 1.45W Clair 2000h C-2V Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E14 (SES)