Bailey - BEE ECO Flamme Torsadée C35 E14 240V 20W Clair 240lm 2000h 35x100mm Halogène - 143518

CopieCopie
Bailey - BEE ECO Flamme Torsadée C35 E14 240V 20W Clair 240lm 2000h 35x100mm Halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 240 lm

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681435182

Réf. Sonepar

03637143518

Réf. Fournisseur

143518

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

240 lm

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

100 mm

forme de la lampe:

flamme

tension de lampe:

230...240 V

verre torsadé:

Oui

diamètre:

35 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE ECO Flamme Torsadée C35 E14 240V 20W Clair 240lm 2000h 35x100mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Alternative économe en énergie aux lampes à incandescence.