Bailey - BEE ES111 AR111 GU10 240V 50W 24° Anti-éblouissement 2000h 70X111mm - 143694

CopieCopie
Bailey - BEE ES111 AR111 GU10 240V 50W 24° Anti-éblouissement 2000h 70X111mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 2700 K

  • angle de rayonnement - 24 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681436943

Réf. Sonepar

03637143694

Réf. Fournisseur

143694

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

GU10

température de couleur:

2700 K

angle de rayonnement:

24 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

forme de la lampe:

réflecteur PAR

tension de lampe:

220...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

diamètre:

111 mm

longueur totale:

70 mm

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

protection contre les UV:

Non

transfo intégré:

Non

Cool Beam:

Non

modèle:

Flood

technique infrarouge:

Non

couleur:

blanc

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

BEE Lampe halogène ES111 AR111 GU10 240V 50W 24D Flood Anti-éblouissement 2000h 70X111mm

Les Atouts de l'article:

Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.