Bailey - BEE F40W2/35 Tube fluo T12 G13 40W/35 3500K Blanc 38x600mm 960lm 8000h - FT040WKT12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 960 lm
température de couleur - 3500 K
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681047385
Réf. Sonepar
03637104742
Réf. Fournisseur
FT040WKT12
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
960 lm
température de couleur:
3500 K
longueur:
600 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
couleur de la lumière:
35
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
38 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
désignation de la lampe:
T12
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe marine.