Bailey - BEE Flamme C35 E14 240V 25W Couleur flamme 35x100mm Lampe à incandescence - CE498240025FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 220...220 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681286906
Réf. Sonepar
03637128690
Réf. Fournisseur
CE498240025FL
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
220...220 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
doux
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
autre
longueur totale:
100 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.