Bailey - BEE G23 2 Broches 5W 4000K 24.5x108mm PL-S Dulux S Lynx-S Lampe fluocompacte - 146129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 250 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fluorescent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681461297
Réf. Sonepar
03637146129
Réf. Fournisseur
146129
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
5 W
Culot:
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source:
250 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
24.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
108 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.


