Bailey - BEE General LED G45 E14 100V-240V AC/DC 3W (25W) 250lm 830 160° 45x78mm P45 - 144629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 225...275 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83.33 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Lamp BEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681446294
Réf. Sonepar
03637144629
Réf. Fournisseur
144629
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux:
225...275 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83.33 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
78 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
13...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc.). Peut être utilisé dans