Bailey - BEE GLS E27 60x105mm 130V 40W RC 5-C9 3000h Clair Lampe à incandescence - GR27130040

CopieCopie
Bailey - BEE GLS E27 60x105mm 130V 40W RC 5-C9 3000h Clair Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 350 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681066508

Réf. Sonepar

03637106650

Réf. Fournisseur

GR27130040

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

E27

modèle:

clair

flux lumineux de la source:

350 lm

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

tension de lampe:

110...130 V

prise avec 3 contacts:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

diamètre:

60 mm

longueur totale:

108 mm

antichoc:

Oui

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

A19

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Lampe à incandescence standard GLS E27 60x105mm 130V 40W RC 5-C9 3000h Claire Filament renforcée

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.