Bailey - BEE Halogène capsule G4 G4 8X30 JC 12V 10W Dépoli - HG4012010F

CopieCopie
Bailey - BEE Halogène capsule G4 G4 8X30 JC 12V 10W Dépoli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 130 lm

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681076057

Réf. Sonepar

03637107605

Réf. Fournisseur

HG4012010F

Marque

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

130 lm

puissance de la source lumineuse:

10 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

833 mA

diamètre:

8 mm

longueur totale:

30 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

dépoli

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Halogène capsule G4 G4 8X30 JC 12V 10W Dépolie Lampe halogène basse tension compacte

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.