Bailey - BEE HMB51 Halogène Ba9s Tube 9.3x33mm 12V 833mA 0.833A 10W Clair 2000h C-6 - HB3112010

CopieCopie
Bailey - BEE HMB51 Halogène Ba9s Tube 9.3x33mm 12V 833mA 0.833A 10W Clair 2000h C-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681069905

Réf. Sonepar

03637106990

Réf. Fournisseur

HB3112010

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

10...10 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9.3 mm

longueur totale:

33 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

833 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE HMB51 Halogène Ba9s Tube 9.3x33mm 12V 833mA 0.833A 10W Clair 2000h C-6 Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus