Bailey - BEE HMP02 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 6V 500mA 0.5A 3W Clair 46lm 100h C-6 - HP0600500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
flux lumineux de la source - 46 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 6...6 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature torch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681083765
Réf. Sonepar
03637108376
Réf. Fournisseur
HP0600500
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
3...3 W
flux lumineux de la source:
46 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6...6 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
9.3 mm
longueur totale:
31 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
500 mA
durée de vie nominale moyenne:
100 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus