Bailey - BEE HPR36 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 5.5V 1000mA 1A 5.5W Clair 100lm 40h C-6 - HP0550999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
flux lumineux de la source - 100 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 5.5...5.5 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature torch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681083727
Réf. Sonepar
03637108372
Réf. Fournisseur
HP0550999
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
5.5...5.5 W
flux lumineux de la source:
100 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
5.5...5.5 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
9.3 mm
longueur totale:
31 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
1000 mA
durée de vie nominale moyenne:
40 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus