Bailey - BEE Krypton Ba9s Ballon 17x30mm 4.8V 600mA 0.6A 2.9W Clair 31lm 100h Lampe mini - BK300480600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.9...2.9 W
flux lumineux de la source - 31 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 4.8...4.8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681016800
Réf. Sonepar
03637101680
Réf. Fournisseur
BK300480600
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
2.9...2.9 W
flux lumineux de la source:
31 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
4.8...4.8 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Oui
xénon:
Oui
diamètre:
17 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
600 mA
durée de vie nominale moyenne:
100 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus