Bailey - BEE Krypton E10 forme Olive 11x27mm 4.8V 750mA 0.75A 3.6W Clair 51lm 15h C-2R - EK0480750

CopieCopie
Bailey - BEE Krypton E10 forme Olive 11x27mm 4.8V 750mA 0.75A 3.6W Clair 51lm 15h C-2R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.6...3.6 W

  • flux lumineux de la source - 51 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 4.8...4.8 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681033982

Réf. Sonepar

03637103420

Réf. Fournisseur

EK0480750

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

3.6...3.6 W

flux lumineux de la source:

51 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

4.8...4.8 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme d'olive

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

11 mm

longueur totale:

27 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

750 mA

durée de vie nominale moyenne:

15 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Krypton E10 forme Olive 11x27mm 4.8V 750mA 0.75A 3.6W Clair 51lm 15h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus