Bailey - BEE Krypton E10 Tube 10x28mm 2.5V 1000mA 1A 2.5W Clair 2000h C-2R Lampe mini - E28002999

CopieCopie
Bailey - BEE Krypton E10 Tube 10x28mm 2.5V 1000mA 1A 2.5W Clair 2000h C-2R Lampe mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 2.5...2.5 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681025918

Réf. Sonepar

03637102595

Réf. Fournisseur

E28002999

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

2.5...2.5 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

10 mm

longueur totale:

28 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

1000 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Krypton E10 Tube 10x28mm 2.5V 1000mA 1A 2.5W Clair 2000h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus