Bailey - BEE Lamp balise P30s 12V 75W Clair C-8 Halogène 11x54mm - VP30012075HA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 75 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1400 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681162835
Réf. Sonepar
03637116283
Réf. Fournisseur
VP30012075HA
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
75 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1400 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
54 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe pour balise.