Bailey - BEE Lamp balise Sphérique G40 P30d 11V 60W Clair Calotte 40x63mm - VA30011060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 60 W
Culot - P30d
tension de lampe - 11...11 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681160459
Réf. Sonepar
03637116045
Réf. Fournisseur
VA30011060
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
60 W
Culot:
P30d
tension de lampe:
11...11 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
63 mm
diamètre:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe pour un projecteur spécial avec lequel on peut donner des signaux (morse) dans la navigation.