Bailey - BEE Lamp balise Sphérique G40 P30d 24V 60W Clair Calotte 40x63mm - VA30024060

CopieCopie
Bailey - BEE Lamp balise Sphérique G40 P30d 24V 60W Clair Calotte 40x63mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - P30d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681160473

Réf. Sonepar

03637116047

Réf. Fournisseur

VA30024060

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

60 W

Culot:

P30d

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

60 mm

diamètre:

40 mm

BEE Lampe normalisée pour balise Sphérique G40 P30d 24V 60W Clair Calotte 40x63mm

Les Atouts de l'article:

Lampe pour un projecteur spécial avec lequel on peut donner des signaux (morse) dans la navigation.