Bailey - BEE Lampe 14552 Réflecteur MR11 GZ4 12V 75W 25H spéciale Durcissement 35x40mm - 143166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 75 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 6250 mA
Culot - GZ4
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681431665
Réf. Sonepar
03637143166
Réf. Fournisseur
143166
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
75 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
6250 mA
Culot:
GZ4
application:
autre
BEE Lampe pour applications médicales - dentaires Dental 14552 Réflecteur MR11 GZ4 12V 75W 25H Durcissement Halogène 35x40mm
Les Atouts de l'article:
Lampe dentaire très populaire.
Les Atouts de l'article:
Lampe dentaire très populaire.