Bailey - BEE Lampe automobile Ba15d 24V 25W Claire 18x35mm - AD3524025

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe automobile Ba15d 24V 25W Claire 18x35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 25 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681001240

Réf. Sonepar

03637100124

Réf. Fournisseur

AD3524025

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

25 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

BEE Lampe automobile / camions / utilitaires / camping-car / bateaux culot Ba15d 24V 25W Claire 18x35mm

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.