Bailey - BEE Lampe Bateau Navigation B22d 24V 40W 50CD 1500h 38x98mm - VB22024050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 40 W
Culot - B22d
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 430 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681200537
Réf. Sonepar
03637120053
Réf. Fournisseur
VB22024050
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
40 W
Culot:
B22d
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
430 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
intensité de courant:
1.67 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
15.75 lm/W
intensité lumineuse:
50 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
98 mm
diamètre:
38 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de bateau, Lampe marine