Bailey - BEE lampe de train Ba15s/19 R38X63 32V 19.8W 195lm 300h Mir-Fr - TRL-15S032020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 19.8 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 32...32 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transport & Traffic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681157435
Réf. Sonepar
03637115743
Réf. Fournisseur
TRL-15S032020
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
19.8 W
Culot:
BA15s
tension de lampe:
32...32 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
63 mm
diamètre:
38 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe spécifique souvent utilisée dans les trains et matériels roulants