Bailey - BEE Lampe fluocompacte 2D GR10q 4 broches 16W 4000K 11x142mm 960lm - 146849

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe fluocompacte 2D GR10q 4 broches 16W 4000K 11x142mm 960lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 960 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681468494

Réf. Sonepar

03637146849

Réf. Fournisseur

146849

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

16 W

Culot:

GR10q

flux lumineux de la source:

960 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

11 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

136 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Oui

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

désignation de la lampe:

2D

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé type "papillon" 2D GR10q 4 broches 16W 840 4000K 11x142mm 960lm - Alternative LED disponible sous référence 146849 (3500K)

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Appliques et plafonniers de faible profondeur. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.