Bailey - BEE Lampe fluocompacte 2D GR10Q 4Pin 28W 827 2700K 1950lm 200x200mm - 146551

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe fluocompacte 2D GR10Q 4Pin 28W 827 2700K 1950lm 200x200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 1950 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681465516

Réf. Sonepar

03637146551

Réf. Fournisseur

146551

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

GR10q

flux lumineux de la source:

1950 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

15 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

longueur totale:

200 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

33.57 kWh

désignation de la lampe:

2D

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé type "papillon" 2D GR10Q 4 broches 28W 827 2700K 1950lm - Alternatives LED disponibles sous références 145872 ou 145873

Les Atouts de l'article:

Ces lampes remplacent directement les luminaires 2D.