Bailey - BEE Lampe fluocompacte GX24q-5 4Pin 57W 2700K 49x189mm EM PL-T Dulux T/E - 146503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 57 W 
- Culot - GX24q-5 (4 broches) 
- flux lumineux de la source - 3000 lm 
- température de couleur - 2700 K 
- durée de vie nominale moyenne - 20000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Fluorescent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681465035
Réf. Sonepar
03637146503
Réf. Fournisseur
146503
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
57 W
Culot:
GX24q-5 (4 broches)
flux lumineux de la source:
3000 lm
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
827
diamètre:
49 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
189 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
57 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.


