Bailey - BEE Lampe fluorescente compacte 2G10 4Pin 18W 6500K 88x123mm 1080lm Alt. Dulux F - 146488

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe fluorescente compacte 2G10 4Pin 18W 6500K 88x123mm 1080lm Alt. Dulux F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - 2G10 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 1080 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681464885

Réf. Sonepar

03637146488

Réf. Fournisseur

146488

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

2G10 (4 broches)

flux lumineux de la source:

1080 lm

température de couleur:

6500 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

865

diamètre:

88 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

longueur totale:

123 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2G10 4Pin 18W 6500K 88x123mm 1080lm Equivalent Dulux F

Les Atouts de l'article:

Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants.