Bailey - BEE Lampe fluorescente compacte 2G10 4Pin 24W 3000K 88x145mm 1500lm Alt. Dulux F - 146490

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe fluorescente compacte 2G10 4Pin 24W 3000K 88x145mm 1500lm Alt. Dulux F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - 2G10 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681464908

Réf. Sonepar

03637146490

Réf. Fournisseur

146490

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

2G10 (4 broches)

flux lumineux de la source:

1500 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

88 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

longueur totale:

145 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2G10 4Pin 24W 3000K 88x145mm 1500lm Equivalent Dulux F

Les Atouts de l'article:

Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants.