Bailey - BEE Lampe fluorescente compacte 2G10 4Pin 36W 2700K 88x215mm 2000lm Alt. Dulux F - 146493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - 2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source - 2000 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681464939
Réf. Sonepar
03637146493
Réf. Fournisseur
146493
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source:
2000 lm
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
827
diamètre:
88 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
longueur totale:
215 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
38 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants.