Bailey - BEE Lampe halogène basse tension AR48 GY4 24V 20W 10° Aluminium 48x38mm - 146562

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe halogène basse tension AR48 GY4 24V 20W 10° Aluminium 48x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GY4

  • intensité lumineuse - 3100 cd

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 10 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465622

Réf. Sonepar

03637146562

Réf. Fournisseur

146562

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GY4

intensité lumineuse:

3100 cd

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

10 °

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

48 mm

tension de lampe:

24...24 V

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Non

longueur totale:

38 mm

hélice axiale:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu dichroïque

technique basse pression:

Non

protection contre les UV:

Non

couleur:

blanc

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

AR48

BEE Lampe halogène basse tension avec réflecteur AR48 GY4 24V 20W 10° Aluminium - avec pont Anti-reflet - durée de vie: 2000h - 48x38mm

Les Atouts de l'article:

Lumière d'accentuation avec anti-éblouissement. Excellente distribution de la lumière grâce au réflecteur à facettes. Filtre UV. Cette lampe peut être utilisée dans les magasins, les restaurants, les hôtels, les bureaux et les bâtiments publics.